ベッドサイドレールカバー M

 

ベッドサイドレールカバー M 商品レビューを投稿する

表面は汚れてもすぐに拭き取る事ができます。
中材はへたれにくく、クッション性に優れています。
ドットボタンで容易に取り付けが可能です。
材質
表地/合皮、中材/V-LaP不織布・旭化成フュージョン(R)(ナイロン74%・ポリエステル26%)
サイズ
M
寸法(縦×横)(mm)
450×850
アズワン品番
8-2673-01
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷
関連
数量
25948152 - ¥11,000
¥10,900 1 10,900
11,990 (税込) 出荷目安:17日
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

ご質問件数:0この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。