ベスケア弾性ストッキング ハイソックスM

 

ベスケア弾性ストッキング ハイソックスM 商品レビューを投稿する

脚の血液還流を促進させるため段階的に着圧を減少させる段階圧力設計です。
ソックスタイプとストッキングタイプ(別売)より、用途に合わせて選択できます。
術前術後の短期間の使用に適しています。
サイズ
M
材質
ナイロン73.3%、ポリエステル26.7%(抗菌・消臭加工)
サイズ(cm)
足首19〜23、ふくらはぎ32〜38
アズワン品番
8-4194-03
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:29B3X10003000004
加圧圧力(hPa)
足首/24、ふくらはぎ/19、ひざ上/19
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1足
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
25950995 - ¥1,000
¥990 1 ¥990
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。