パンフレットスタンド 1列×10段

 

パンフレットスタンド 1列×10段 商品レビューを投稿する

仕様
組み立て式(要工具)、1列×10段
材質
本体/スチール(粉体塗装)、トレー/PS(ポリスチレン)
高さ(mm)
1400
寸法(幅W×奥行D)(mm)
300×350
キャスター
ストッパー付
アズワン品番
8-4475-01
有効内寸法(mm)
(トレー)217×34×297mm
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷
関連
数量
25951677 PS-110 ¥16,800
¥15,900 1 15,900
17,490 (税込) 欠品中
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

ご質問件数:0この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。