ソフト頚椎カラー ピンク フリー

 

ソフト頚椎カラー ピンク フリー 商品レビューを投稿する

捻挫・ヘルニア・頚椎障害等に使用できます。
前面に硬質プレートを使用し頚部を固定します。
通気性のある素材ですので、ムレにくく快適です。
材質
綿・PE(ポリエチレン)・鉄・クローム・PP(ポリプロピレン)
ピンク
長さL×幅W(cm)
50×8.5
アズワン品番
8-7105-02
洗濯方法
洗濯可(手洗い)
適合寸法(cm)
頸囲30〜45
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
サイズ
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
25954644 - フリー ¥2,100
¥2,090 1 ¥2,090
平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。