頚椎カラー[キュールカラー] 000-3702 L

 

頚椎カラー[キュールカラー] 000-3702 L 2.00 (1件の商品レビュー)

頸椎障害や軽度の頸椎捻挫の方に適しています。
メッシュ地で通気性に優れ、汚れも目立ちにくい黒色です。
適合
頸囲30〜45cm
材質
ナイロン・PU(ポリウレタン)・ポリエステル・PP(ポリプロピレン)
全長
52cm
高さ(cm)
9.5
アズワン品番
8-7323-02
洗濯方法
洗濯可(手洗い)
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
サイズ
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
25955107 000-3702 L ¥1,500
¥1,490 1 ¥1,490
平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 2.00  総レビュー件数: 1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 2

用途: 首の捻挫

薄くて軽いのですが、強度面に問題があり首がしっかり固定できません。

これは注文コード 25955107 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2020-09-08]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。