ポータブルトイレ (あらえ-るII/ホット便座)

 

ポータブルトイレ (あらえ-るII/ホット便座) 商品レビューを投稿する

パッドを外して本体を丸洗いできますので清潔です。
肘掛は左右ともはね上げ式で移乗がスムーズに行えます。
座面5段階に簡単に調節できます。
8031は冬でも暖かい暖房便座です(便座カバー取り付け不可)。
仕様
キャスター付き
付属品
L型ペーパーホルダー×1・消臭剤×1箱(20袋入)
材質
本体/アルミ・ステンレス・樹脂、背シート/PU(ポリウレタン)、便座/(表)PU(ポリウレタン)(裏)ABS樹脂、バケツ受け/ABS樹脂
質量(kg)
約15
高さ(mm)
(背シート高さ)460・480・500mm(3段階)
容量(L)
約10
電源
AC100V 50/60Hz 35W
耐荷重
100kg
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
550×580×825〜925
温度
(座面)強/34〜38℃・弱/31〜35℃
座面高さ(mm)
355・380・405・430・455mm(5段階調節)
アズワン品番
8-8035-02
内容量
1台
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
25956516 8031(ホット便座) ¥50,500
¥49,900 1 ¥49,900
平日15時までにご注文いただくと、6日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
地域運賃   この商品は地域により配送料が発生します。
地域 単位 配送費
 ※ 上記は目安です。詳しくは注文コード毎のページでご確認ください。
離島 1注文コードにつき ¥20,000
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく