ソフトイヤーチップ[ナーシングスコープ用] SP-601TL

 

ソフトイヤーチップ[ナーシングスコープ用] SP-601TL 4.00 (1件の商品レビュー)

ナーシングスコープに装着可能で、聴診用チューブとカラーコーディネートできます。
ティール
適合
0-1672-01〜08・0-1673-01〜08・0-1670-01〜08・0-1671-01〜08・8-4084-01〜03・8-4086-01〜03・0-1400-21〜22・0-1401-21〜22・0-5196-01
材質
熱可逆性エラストマー
サイズ
Φ13×17mm
アズワン品番
8-9801-05
内容量
1組(2個)
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷
関連
数量
25961197 SP-601TL ¥900
¥891 1 891
980 (税込) 平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 4.00  総レビュー件数: 1商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 4

用途: 現在使用中の物と交換する

耳が痛くならず、好きな色が選べるので、気に入っています。

これは注文コード 25961197 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2021-10-10]

ご質問件数:0この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。