ポータブルトイレ (座楽) (背もたれ型SP)

 

ポータブルトイレ (座楽) (背もたれ型SP) 商品レビューを投稿する

ひじ掛け・座面の高さが調節できます。
仕様
組み立て式
付属品
SPTSPBE・VALSPTSPS/専用消臭液×1本・便座カバー×2枚、VALAPTSP/専用消臭液×1本
材質
本体/PP(ポリプロピレン)、背もたれ/ABS樹脂、背もたれカバー・ひじかけカバー/EVA樹脂
質量(kg)
8.8
サイズ
(幅)623×(奥行)597×(高さ)760〜850mm
容量(L)
10.5
耐荷重(kg)
100
座面高さ(mm)
350〜440(10ピッチ10段階可変)
アズワン品番
0-7368-01
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)
423×493
内容量
1台
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
25964986 VALSPTSPBE ¥24,000
¥23,900 1 ¥23,900
平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
地域運賃   この商品は地域により配送料が発生します。
地域 単位 配送費
 ※ 上記は目安です。詳しくは注文コード毎のページでご確認ください。
離島 1注文コードにつき ¥20,000
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく