トレフィットNP手袋 PG5050N 20双入

 

トレフィットNP手袋 PG5050N 20双入 商品レビューを投稿する

フィット性に優れた極薄タイプの手袋です。
見やすいサイズ別カラーパッケージです。
サイズ
5号
仕様
パウダーフリー、ラテックスフリー、EOG滅菌済(1双パック)
材質
PVC(塩化ビニル樹脂)
アズワン品番
8-7310-11
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X00015000011
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1箱(20双)
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
25969712 PG5050N ¥2,020
¥1,890 1 ¥1,890
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。