カンタマイク

カンタマイク Mitutoyo(ミツトヨ)

電池寿命2倍(約1.2年⇒約2.4年)
手持ち測定に配慮した形状(フレーム防熱カバー部分にドット)既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。

最小表示量(mm)0.001 平面度(μm)0.3 測定力(N)7~12 ※スピーダ部ラチェットを使用した場合の測定力(測定の際には同じ条件で測定力を掛け基点合わせを行ってください) 機能原点セット機能(ABS測長系)、ゼロセット機能(INC測長系)、ホールド機能、ファンクションロック機能、オートパワーON/OFF機能、測定データー出力機能、エラー警報 位置検出方式電磁誘導式ロータリエンコーダ
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。※・校正書付き商品はメーカが校正を実施する「ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
お気に入りに追加
16件中 1~16件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
器差(μm)
平行度(μm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
26218535 MDE-50MX 1台 25~50 ±1 1 293-141-30 基準棒×1本、モニタ用ボタン形酸化銀電池(93882)×1個、スパナ(301336)×1個
29,300
 
 
取扱い終了
57658247 MDE-25MX(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付) 1台 0~25 - 1 293-140-30 スパナ(301336)×1個、ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付
36,050
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57658256 MDE-50MX(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付) 1台 25~50 - 1 293-141-30 基準棒×1本、スパナ(301336)×1個、ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付
36,640
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57658265 MDE-75MX(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付) 1台 50~75 - 2 - 基準棒×1本、スパナ(301336)×1個、ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付
44,050
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40591828 MDE-25MX(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付) 1台 0~25 - 1 293-140-30 スパナ(301336)×1個、校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40591837 MDE-50MX(校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付) 1台 25~50 - 1 293-141-30 基準棒×1本、スパナ(301336)×1個、校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40591846 MDE-75MX(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付) 1台 50~75 - 2 - 基準棒×1本、スパナ(301336)×1個、校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50797689 MDE-50MX(英語版一般校正証明書付) 1セット 25~50 - 1 293-141-30 基準棒×1本、スパナ(301336)×1個、英語版校正証明書付
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50797698 MDE-75MX(英語版一般校正証明書付) 1セット 50~75 - 2 - 基準棒×1本、スパナ(301336)×1個、英語版校正証明書付
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26218526 MDE-25MX 1台 0~25 - 1 293-140-30 スパナ(301336)×1個
26,100
 
 
取扱い終了
26218544 MDE-75MX 1台 50~75 - 2 293-142-30 基準棒×1本、スパナ(301336)×1個
36,700
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
26218553 MDE-100MX 1台 75~100 - 2 293-143-30 基準棒×1本、スパナ(301336)×1個
38,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
57658274 MDE-100MX(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付) 1台 75~100 - 2 293-143-30 基準棒×1本、スパナ(301336)×1個、ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付
45,340
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40591819 MDE-100MX(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付) 1台 75~100 - 2 - 基準棒×1本、スパナ(301336)×1個、校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50797664 MDE-100MX(英語版一般校正証明書付) 1セット 75~100 - 2 - 基準棒×1本、スパナ(301336)×1個、英語版校正証明書付
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50797680 MDE-25MX(英語版一般校正証明書付) 1セット 0~25 - 1 293-140-30 スパナ(301336)×1個、英語版校正証明書付
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付商品注文フロー図

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
26218535 MDE-50MX 79686488 MD-E50 MD-E50 高速・高精度デジマチックマイクロメータ Mitutoyo(ミツトヨ) 79686488 高速・高精度デジマチックマイクロメータ Mitutoyo(ミツトヨ) 1台 31,980 税込35,178 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
57658247 MDE-25MX(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付) 79686646 MD-E25(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付) MD-E25(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付) 高速・高精度デジマチックマイクロメータ Mitutoyo(ミツトヨ) 79686646 高速・高精度デジマチックマイクロメータ Mitutoyo(ミツトヨ) 1セット 37,980 税込41,778 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
57658256 MDE-50MX(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付) 79686655 MD-E50(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付) MD-E50(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付) 高速・高精度デジマチックマイクロメータ Mitutoyo(ミツトヨ) 79686655 高速・高精度デジマチックマイクロメータ Mitutoyo(ミツトヨ) 1セット 39,980 税込43,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
57658265 MDE-75MX(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付) 79686664 MD-E75(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付) MD-E75(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付) 高速・高精度デジマチックマイクロメータ Mitutoyo(ミツトヨ) 79686664 高速・高精度デジマチックマイクロメータ Mitutoyo(ミツトヨ) 1セット 43,880 税込48,268 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
40591828 MDE-25MX(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付) 79686689 MD-E25(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付) MD-E25(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付) 高速・高精度デジマチックマイクロメータ Mitutoyo(ミツトヨ) 79686689 高速・高精度デジマチックマイクロメータ Mitutoyo(ミツトヨ) 1セット 33,980 税込37,378 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
40591837 MDE-50MX(校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付) 79686698 MD-E50(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付) MD-E50(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付) 高速・高精度デジマチックマイクロメータ Mitutoyo(ミツトヨ) 79686698 高速・高精度デジマチックマイクロメータ Mitutoyo(ミツトヨ) 1セット 36,980 税込40,678 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
40591846 MDE-75MX(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付) 79686707 MD-E75(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付) MD-E75(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付) 高速・高精度デジマチックマイクロメータ Mitutoyo(ミツトヨ) 79686707 高速・高精度デジマチックマイクロメータ Mitutoyo(ミツトヨ) 1セット 39,980 税込43,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
50797689 MDE-50MX(英語版一般校正証明書付) 79686734 MD-E50(英語版一般校正証明書付) MD-E50(英語版一般校正証明書付) 高速・高精度デジマチックマイクロメータ Mitutoyo(ミツトヨ) 79686734 高速・高精度デジマチックマイクロメータ Mitutoyo(ミツトヨ) 1セット 36,980 税込40,678 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
50797698 MDE-75MX(英語版一般校正証明書付) 79686750 MD-E75(英語版一般校正証明書付) MD-E75(英語版一般校正証明書付) 高速・高精度デジマチックマイクロメータ Mitutoyo(ミツトヨ) 79686750 高速・高精度デジマチックマイクロメータ Mitutoyo(ミツトヨ) 1セット 39,980 税込43,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

外側用マイクロメーターの特長と専用マイクロメーター
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/082/
2022-06-17

「デジタル外側マイクロメータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする