ニューブルーバーナ

 

ニューブルーバーナ 4.25 (4件の商品レビュー)

暖房目安:コンクリート66畳(109m2)/木造48畳(79m2)
厳しい寒さも輻射熱と温風のダブルパワーでパワフルに暖めます。
リニアインバーターシステムで、着火と同時にフルパワー燃焼を実現。
ダブルUターン方式で、いやなニオイを減少。燃焼中は自己燃焼熱の一部を気化筒に伝え、その熱で気化筒を高温に保ちます。このため、ヒータはほとんど通電されることなく省エネ性に優れています。遮音性がよく、運転音が静かです。
熱くならない天板
仕様
全周温風、満タンブザー、低消費電力、不完全燃焼防止装置付、温風ファン付、水検知計付、高地対応(1500m)
トラスコ品番
826-6435
質量(kg)
20.5
タイプ
タンク一体式
運転方式
手動9段階、自動12〜30℃
燃料消費量(L/h)
1.82〜0.59
消費電力(W)(50/60Hz)
(点火時)890/890、(燃焼時(強〜弱))44/44〜25/30
暖房の目安(コンクリート)
66畳(109.0m2)まで
暖房の目安(木造)
48畳(79.0m2)まで
暖房出力(kW)
18.73〜6.07
燃焼継続時間(h)
(強〜弱)9.8〜30.5
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)
722×470×622
タイマー
入りタイマー(残時間:0.5〜24h、0.5h刻み)
待機時消費電力(W)(50/60Hz)
0.6
点火時間(秒)
約90〜120
内容量
1台
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
タンク容量(L)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
26236936 GH-C19F 18.0 ¥114,240
¥59,900 1 ¥59,900
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
車上渡し
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 4.25  総レビュー件数: 4 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: 事務所内の暖房に

以前も同じメーカーのものを長年使用してきました。
壊れそうだったので、買い替えようと注文して、届くその日に壊れてしまい、間一髪寒い思いをしないですみました。
燃費は、以前のものに比べても良くなっているように思います。
点火も早いですし、満足です。

これは注文コード 26236936 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-01-19]

満足度: 5

用途: 工場内の休憩所にて使用しています。

火力は強力です。大型のわりに燃費は悪くないですし音も静かで、スイッチ一つで一気に暖かくなります。

これは注文コード 26236936 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2016-12-20]

満足度: 4

用途: 工場内暖房

結構早く暖かくなって助かりました。あとは燃費がどうか?

これは注文コード 26236936 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 株式会社植田ミシン製作所 様 [2017-02-15]

満足度: 3

用途: 作業場が土間なんで冬の工場の寒さ対策に・・・

以前使ってたのに比べて(メーカーは違うが)火がつくのが遅い。安全性もあるだろうがいらいらする。

これは注文コード 26236936 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-06-20]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく