除鉄槽

除鉄槽 日立

井戸水の鉄分除去に。
除菌器と組み合せてご使用ください。

用途除鉄除菌システム用 仕様除去可能粒子径:5μm以上 性能鉄分除去:鉄分濃度5mg/Lを600L浄水可能(ろ過水量40L/分の時) 質量(kg)70 水量(L/min)(最大処理)40 管径入口:25mm(フランジ式)、出口:25mm(フランジ式)、逆洗水:16mm(ねじ込み式) 最大使用圧力(kPa)400 内容量1台
注意
※井戸水の水質により浄水器では除去できない成分がありますので、水質検査を事前に実施し、確認してください。
※除鉄槽単独では除鉄できません。除鉄器と組み合せてご使用ください。井戸水のカナケ(水に溶け込んでいる鉄分)を除去するには薬液でカナキを結晶させて、除鉄槽でろ過します。
※除鉄槽の出口側に点検用の蛇口を設けて、毎日、カルキ量の測定と濁った水が出ていないか確認を行ってください。(濁った水を流すと、温水器などの機器の故障原因となる場合があります。)
※養魚用水には使用できません。
※逆洗バルブは手動式です。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
26238327 FE-10W
142,000
129,000
141,900 (税込)
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
26238327 FE-10W 70294534 FE-10X FE-10X 徐鉄槽 日立 70294534 徐鉄槽 日立 1台 139,000 税込152,900 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ用部品・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする