ゆプラス トイレ手洗用

 

ゆプラス トイレ手洗用 4.50 (2件の商品レビュー)

簡単施工の壁掛・据置設置兼用単水栓対応タイプ。
左右どちらにも設置可能。接続口が本体上部にあるので、左右どちらからの配管でも接続可能。設置条件に合わせたキャビネット内での左右設置位置変更などにも柔軟に対応できます。
ウィークリータイマー対応(オプション)
月曜日から日曜日までの一週間はもちろん、状況に応じて24時間いつでも手動でオン・オフの設定が可能。後付けもできます。
付属品
固定金具、排水用ビニールホース(透明)
タンク容量(L)
約1.5
定格電流(A)
4.9
本体質量(kg)
約5.2(満水時/約6.7)
ヒーター(W)
490
ヒーター
シーズヒーター
電源電圧(V)
AC100(50/60Hz)
機能
ウィークリータイマー対応(オプション)、排水器具不要、左右配管対応、減圧弁内蔵
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
188×157×378(突出部寸法含む)
給水方式
先止め式(減圧弁内蔵)
温度調整方法
バイメタルによるON-OFF制御
電源プラグ
接地極付タイプAC125V 15A
コンセント
WN1101、WF3002B/WK、WF3003B/W(パナソニック品番)
内容量
1台
注意
※飲料用としてのご使用はできません。
※メーカーのフィルター付止水栓を必ずご使用ください。使用しない場合、機器内部にゴミが侵入して故障の原因になります。
※単水栓との組合せ専用です。
※コンセントは「アースターミナル付接地極付コンセント」をご使用ください。コンセント形状が合わない場合はコンセントを付けかえてください。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
2 件中 1 - 2 件
注文
コード

品番
安全装置
電源コード(m)
沸上げ温度(℃)
出湯温度(℃)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
55556725 EHPN-T1N3 温度過昇止器(手動バイメタル式)、膨張吸収弁、圧力スイッチ、過圧逃し弁 1.5(機器外) 39(5分) 30〜39 ¥51,800
¥31,900 1 ¥31,900
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
車上渡し
26573356 EHPN-T1N2 温度過昇防止器(手動バイメタル式)、膨張吸収弁、圧力スイッチ、過圧逃し弁 機器外1.5 約39 約30〜39 ¥51,800 返品不可 廃番 代替品有
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
26573356
EHPN-T1N2
55556725
EHPN-T1N3
EHPN-T1N3 ゆプラス トイレ手洗用 LIXIL(INAX) 55556725 ゆプラス トイレ手洗用
LIXIL(INAX) 1台
¥31,900
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

平均満足度: 4.50  総レビュー件数: 2 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 4

用途: 洗面台への給湯増設

使用感は満足ですが2L位のタイプがあれば選択肢が増え良いかと思います。

これは注文コード 55556725 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-12-26]

満足度: 5

用途: 家庭用トイレ手洗いに使用。

シンプルな構造で素人でも簡単に取り付け可能でした。

これは注文コード 55556725 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-02-28]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく