ポジショナー

 
低サイクルアプリケーション(移動動作の少ない作業)でのオペレーターの疲労を低減し、正確な作業に効率よく貢献します。また主軸のスロットにドライバーまたはコインを使うことで簡単にテンション調整ができます。0.5-5.4kgのペンダントケーブル、照明等の吊り下げ重量幅で懸垂1.4mのストロークを実現。
内容量
1個
注意
※軽量物の位置固定。吊り下げの重量幅内でご使用ください。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
容量範囲(kg)
ストローク(m)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
26645228 GM31 0.5〜5.4 1.4 オープン
¥1,990 1 ¥1,990
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 3.60  総レビュー件数: 5 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: エアーガンぶら下げ

はじめてこの手のものを使いました。
適正な重さと調整ならちゃんと欲しい位置でぶら下げられます。
いつも床に転がってたエアーガンをぶら下げてます。
超便利になりました。もっと早く買うべきでした。

軽くて安くてお手軽。

ワイヤーがナイロンひも?なのでちょっと心配でしたが
モレックスは樹脂コネクタで有名だからきっと大丈夫…
切れたら分解して直すつもりです。(自己責任)

これは注文コード 26645228 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-07-23]

満足度: 5 (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: 工具吊り

とにかく安い、ワイヤが切れないか心配ですが、今のところ問題ないです。

これは注文コード 26645228 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-01-06]

満足度: 5

用途: 電動ドリルの吊り下げ

かなりの重量でもしっかり保持してくれます。
電動ドリルで使用していますが、落下せず十分な保持力
ひもが、ワイヤーでなく所謂本当の「ひも」なので、高頻度で使用する場合には切れやすいかも。

これは注文コード 26645228 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 京葉レバーホイストサービス 様 [2017-09-09]

満足度: 2

用途: ケーブル補助

ケーブルの支え補助として購入しましたが、ワイヤーでないのが残念。。。

これは注文コード 26645228 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-11-14]

満足度: 1

用途: 自動車整備時

到着した物の箱を開けたとたん真ん中のアルミのねじがポロッととれた。
仕方なしに締めなおして希望の強さまで締めこむと動作時に「カリカリカリ・・・・」恥ずかしいくらい大きな音が・・・・これは故障しているのか、そういうものなのか、安さに釣られて買った俺が馬鹿なのか・・。もう頭の中から嫌な事を排除した矢先、「お届けした商品はいかがでしたか!」のメールが来たので 思い出し怒りが込み上げてきました。

これは注文コード 26645228 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-12-08]
モノタロウMonotaROからの回答:

この度はご迷惑をおかけいたしまして申し訳ございません。商品を検品させていただきたいので別途連絡させていただきます。よろしくお願いいたします。


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく