パーソナル加湿器「うるおいにゃんこ」

 

パーソナル加湿器「うるおいにゃんこ」 3.50 (4件の商品レビュー)

ぽってりとしたボディが愛らしいキュートなネコをモチーフにしたパーソナル加湿器。
水を入れたペットボトルやお気に入りのグラスに挿すだけで、にゃんこの頭からミストがモクモクと出てきて潤い空間を演出してくれます。
電源はUSBなのでPCの隣にちょこんと置いて使えばインテリアとしても癒されます。
用途
パソコン周り
付属品
吸水スティック×3本、USBケーブル
材質
ABS樹脂
質量(g)
30
電源
USB電源(DC5V)
直径×高さ(cm)
4×15.5
加湿方式
超音波
加湿量(mL/h)
40
内容量
1個
注意
※本商品にペットボトルは付属しておりません。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
4 件中 1 - 4 件
注文
コード

品番

参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷
関連
数量
26745495 HFT-1627DW ダークウッド オープン
¥1,980 1 1,980
2,178 (税込) 平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
26745468 HFT-1627WH ミケネコ オープン
¥1,980 1 1,980
2,178 (税込) 返品不可 廃番
26745477 HFT-1627GY サバネコ オープン
¥1,980 1 1,980
2,178 (税込) 返品不可 廃番
26745486 HFT-1627NW ナチュラルウッド オープン
¥1,980 1 1,980
2,178 (税込) 返品不可 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 3.50  総レビュー件数: 4商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 3

用途: デスクワーク

かわいいです!
もう少しミストが沢山出てほしい・・・

これは注文コード 26745486 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2019-12-18]

満足度: 2

用途: デスクワーク

かわいくてつい買ってしまいましたが、ミストが弱い!
加湿効果は×

これは注文コード 26745495 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2019-02-09]
モノタロウMonotaROからの回答:

貴重なご意見ありがとうございました。
品質改善に努めてまいります。

満足度: 5

用途: 暖房使用時の加湿

見た目も可愛く、スペースもとらないので買って良かったです。

これは注文コード 26745468 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 株式会社丸紅住宅資材 様 [2017-10-07]

満足度: 4

用途: 冬場の乾燥時期

可愛くて使い方も簡単で良いと思います。
でも、ちょっとコードが長すぎるかなとも思います。

これは注文コード 26745477 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 株式会社丸紅住宅資材 様 [2017-10-23]

ご質問件数:0この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。