介護エプロン 926

 

介護エプロン 926 まだレビューはありません。 (0件の商品レビュー)

シワになりにくく、形態安定性に優れたイージーケア素材です。綿混紡ならではの肌触りと風合い、発色の良さが特長です。
サイズ
フリー
素材
シーティーワイ/ポリエステル85%・綿15%
危険物の種別
指定可燃物
危険物の品名
綿花類
生地
工業洗濯可、制菌加工、スケ防止、吸汗性
内容量
1枚
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
2 件中 1 - 2 件
注文
コード

品番

色番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
26757982 926-41 サックス 41 ¥4,300
¥3,290 1 ¥3,290
平日15時までにご注文いただくと、5日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
26757998 926-43 ピンク 43 ¥4,300
¥3,290 1 ¥3,290
平日15時までにご注文いただくと、5日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく