手押しポンプ

 
実用性を備えた手押しポンプです。構造はシンプルで設置・メンテナンスは簡単です。打込みタイプです。電源のいらない手動式です。電気や水道の使用できなくなった非常時でも使用できます。
用途
手押し井戸用ポンプ。
材質
鋳鉄製
使用温度(℃)
1〜40
吐出し量(L/min)
最大35〜60
最大揚程(m)
7
口径(mm)
40
内容量
1台
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
使用液
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
26893992 35ウチコミ 井戸水 オープン
¥28,900 1 ¥28,900
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく