手押しポンプ取付台

 

手押しポンプ取付台 商品レビューを投稿する

手押しポンプの取付台です。取付台のみです。
用途
手押しポンプ用手押しポンプ用取付台。
セット内容
電源器・10型ポンプ
材質
ポリプロピレン(電源器・ポンプ)
グリーン
時間
(汲み上げの目安/40L場合):約5分
給水量(L/分)
8(揚程1m時)
内容量
1台
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
使用液
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
26894008 0 井戸水 オープン
¥10,900 1 ¥10,900
平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく