AZライトプランターeco

 

AZライトプランターeco 4.74 (23件の商品レビュー)

使いやすいプレーンタイプです。
底に穴が開いています。
材質
容リ材(PP・PE混合再生材)
容量(L)
約13
質量(g)
約650
寸法(縦×横×高さ)(mm)
約215×630×180
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
2 件中 1 - 2 件
注文
コード

品番

参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷
関連
数量
26933366 EL-P-B ダークブラウン オープン
¥149 1 149
164 (税込) 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
26933375 EL-P-G ダークグリーン オープン
¥149 1 149
164 (税込) 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 4.74  総レビュー件数: 23商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: イチゴの苗を植えます。

100均で売っている200円(消費税別)のプランターより、明らかに良い。プラスチックに厚さがあり強度もある。また底に水抜き穴が多数開いており水はけにも問題ない。値段的にお買い得だと思います。

これは注文コード 26933375 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2021-10-13]

満足度: 5

用途: プランター栽培

同じ安全興業のAZプランター550ecoと間違えて購入しました。作りは550ecoのほうがより丸みがある感じで、ちょっとおしゃれな感じですが、こちらは無骨な印象でよく売られている安価なプランターといった感じです。しかし、作りはどちらの製品もしっかりしていて厚みがあるので100円台で購入できるプランターとしては満足です。
ダークグリーンを購入しましたが少しツヤがあるので明るい印象を感じます。

これは注文コード 26933375 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2021-06-18]

満足度: 5

用途: 家庭菜園

100均のものより(200円商品)ちょっと安くてちょっと厚みがあってちょっとオサレなプランター。

これは注文コード 26933375 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2021-08-26]

満足度: 5 (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: 苺栽培の親株定植

育苗には水はけの良さが必要ですが、このプランターは底が格子状に開いているので水はけがとても良いです。
軽いところも良いです。

これは注文コード 26933366 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2021-04-07]

満足度: 5

用途: 園芸

今までの他社製品のプランターがもろくなってきた為交換用に購入しました。とても安く耐久性も有りそうです。我が家の周りのプランターはモノタロウ製品で並びそうです。

これは注文コード 26933366 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2020-09-26]

満足度: 4

用途: ガーデニングに。ビオラとかパンジーを植えます。

色がダークグリーンよりは鮮やかな緑でした。もう少しダークな緑だと良かったかな。
品質とか底穴の感じは良さそうです。水抜けしやすそうでいいですね。
なによりお値段が安くて気に入りました。

これは注文コード 26933375 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2020-10-06]

満足度: 5

用途: アサガオのプランターとして。

この価格でこんなにもしっかりした商品に、大変満足でした。梱包もしっかり丁寧で。おすすめですね。

これは注文コード 26933366 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 RAFFLES' 様 [2021-07-01]

満足度: 5 (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: ガーデニング

鉢底石を敷くためスノコがない分深く使える。そこに穴が空いている分水はけ良い。この安さは魅力的。

これは注文コード 26933375 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2020-06-13]

ご質問件数:0この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。