高画質用スーパーファイン紙(A3、厚手、片面) 20枚、インクジェット専用

 

高画質用スーパーファイン紙(A3、厚手、片面) 商品レビューを投稿する

カレンダーや立体POP、リーフレットなどに最適。細かい部分までくっきり再現できる、発色も美しく高白色な厚手片面タイプの高画質用スーパーファイン紙。
厚さ(mm)
0.19
寸法(mm)
297×420
タイプ
スーパーファイン紙(高画質用 厚手 片面)
白色度(%)
100
紙質
マット
坪量(g/m2)
145
印刷方式
片面
入数
20枚
適合プリンタ
インクジェット専用
内容量
1パック(20枚)
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
サイズ

参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
26914247 EJK-SAPA320 A3 ホワイト ¥1,570
¥829 1 ¥829
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく