スマートフォン用USBケーブル USB(A-C) 認証品
充電・データ転送用 ホワイト色
|
(2件のレビュー)
USB2.0の規格である「Certified Hi-Speed USB(USB2.0)」の正規認証品!新規格USB Type-Cコネクタを搭載!USB Standard-A端子を搭載したパソコン・充電器と、USB Type-C端子を搭載したスマートフォンなどの接続ができるUSB2.0ケーブル。
コネクタ形状USB2.0 Standard-Aオス-USB Type-Cオス
色ホワイト
規格USB2.0規格正規認証品
対応機種USB Standard-A端子搭載のパソコン・充電器・モバイルバッテリーおよび、USB Type-C端子搭載のスマートフォン・タブレットなど
ケーブルツイストペアケーブル(通信線)
シールド2重シールド
インターフェイスUSB2.0
メッキ(プラグ)金メッキピン
対応転送速度(Mbps)最大480
ケーブル種類ストレート
適合用途充電・データ転送用
内容量1本