キャビネットホルダー

 

キャビネットホルダー 商品レビューを投稿する

事務所などで使用される、キャビネット・軽量棚・ロッカー等をそれら天板を利用し壁と固定することで転倒を防止する地震対策製品です。
壁と対象物の隙間が広い場合でも当製品のベルト部分を調整する事によって設置が可能となります。様々な壁がある事を考え、木ネジも使用できる構造にしており、梁を利用する事で接着では難しい紙壁、木壁、ボード壁等にも対応出来ます。従来は接着ですが状況では梁を利用したハイブリット工法が可能です。
強力接着材を使用し什器を動かさずに固定が可能です。
什器の移動時に専用剥離工具を使用することで取外しが容易です。
用途
事務所のキャビネット・軽量棚・ロッカー等の転倒防止
仕様
耐震性/6強
セット内容
ベルト通し付きHベース(樹脂版)×2個、PPベルト×1個、木ネジ2本アルコールパッド×1個
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
113×106×18(セット組立時)
過負荷耐量
150kg以下/個
使用環境温度(℃)
0〜40
質量(g/個)
65
内容量
1セット
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
種別
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
26935667 LH-801BP 転倒防止ベルト ¥3,950
¥3,390 1 ¥3,390
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく