KS幅木留めクランプ 国元商会 単管クランプ 【通販モノタロウ】 1036181

KS幅木留めクランプ

 

KS幅木留めクランプ 3.00 (1件の商品レビュー)

長尺足場板を1枚または2枚取付可能。
番線いらずの簡単固定。
ナット抜け止加工ボルト使用。
無溶接で品質安定。
仕上
高耐食性溶融メッキ鋼板
クランプ径(Φmm)
48.6・42.7
内容量
1個
注意
※足場板または枠上に設置した巾木を上から抑える金物です。それ以外の用途では使用しないでください。
※盛り替えや位置調整を行う場合は、必ずクランプのボルトを緩めてから行い、バーに無理な力をかけない様にしてください。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
通常価格 購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
26947743 1036181 オープン
¥469 1 ¥469
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 3.00  総レビュー件数: 1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 3

用途: 巾木を固定用

作業のスピードが格段に変わ作業性がかわりました。。

これは注文コード 26947743 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-02-08]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく