KS壁つなぎ控え 国元商会 仮設機材 【通販モノタロウ】 ‐

KS壁つなぎ控え

 

KS壁つなぎ控え まだレビューはありません。 (0件の商品レビュー)

鋼板リブ付成形で強度抜群。
バーリングネジで押し引きの強度安心。
回り留め付で取付作業が早い。
タイプ
C形鋼用
許容荷重(kN)
1.96
仕上
溶融亜鉛めっき、ユニクロ・銀色
ナット対辺(mm)
21
内容量
1個
注意
※ナット締付トルク30〜40N・m。
※取付はC形鋼固定部近辺にしてください。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
通常価格 購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
26947804 オープン 返品不可 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく