ご利用中のブラウザ(Internet Explorer バージョン8)は 2020/9/1 以降はご利用いただけなくなります。
モノタロウのWEBサイトをより安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
お客様がご利用中のブラウザでは、2022年02月28日 をもちましてモノタロウのWEBサイトをご利用いただけなくなります。
より安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
マイページ
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
お気に入り
買ったものリスト
--
詳細
すべてのカテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品・安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
配送料について
お支払方法について
お買物の流れ・ご購入方法
出荷日からお届けまでの配送日数
領収証の発行について
ご利用ガイドを見る
ホンダ
ホンダの 整備工具・ウェア・ツーリング用品
ホンダの ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア
ホンダの テールボックス
リアボックス:95L
ホワイト色
リアボックス:95L
注文コード
26957832
色
ホワイト
容量(L)
約95
材質
ABS樹脂
高さ(mm)
373
寸法(幅W×長さL)(mm)
578×559
許容積載荷重(kg)
5
適合車種
GYRO X (TD02)
内容量
1セット
注意
※取り付けには別売りの取付アタッチメント(08Z51-GG2-A10)が必要です。
※ベーシックに装着の場合はラゲッジキャリア(81200-GG2-J10)が必要です。
お届け日
※
は、
--
時間
--
分以内
に
今
ご注文いただいた際の目安です。
[地域を変更]
お届け日を見る
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りで見る
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
選択解除
08L52-GG2-021
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
お届け日
数量
26957832
08L52-GG2-021
オープン
¥
25,900
¥
25,900
¥
28,490
(税込)
翌々日出荷
-
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りで見る
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています
最初に戻る
ページ:
1
/
Infinity
ヤマハギア用ラゲージL B-6
JMS(ジェイエムエス)
税込
¥
21,890
~
¥
19,900
~
(3)
テールボックス バイク用
モノタロウ
税込
¥
2,739
¥
2,490
(217)
バスケットへ
汎用ラゲージEX B22
JMS(ジェイエムエス)
税込
¥
41,690
~
¥
37,900
~
汎用ラゲージSS B14
JMS(ジェイエムエス)
税込
¥
14,190
~
¥
12,900
~
(1)
ヤマハギア用エキスプレスB B-15
JMS(ジェイエムエス)
税込
¥
32,890
¥
29,900
汎用キャリーBOX スライド式棚板標準装備 B68
JMS(ジェイエムエス)
税込
¥
35,090
¥
31,900
(2)
バスケットへ
バイク用リアボックス
ユニカー工業
税込
¥
4,389
~
¥
3,990
~
(11)
RVBOXカギ付
アイリスオーヤマ
税込
¥
3,619
¥
3,290
(23)
ベーシックトランク BTMシリーズ
ティーズプロダクト
税込
¥
21,890
~
¥
19,900
~
カスタム7 リヤトランク
明邦化学
税込
¥
3,729
¥
3,390
(51)
ラゲッジBOX(荷箱)
GRK
税込
¥
9,229
~
¥
8,390
~
(22)
樹脂製リアボックス
FLINGER
税込
¥
5,489
¥
4,990
(13)
ビジネスボックス
ホンダ
税込
¥
9,779
~
¥
8,890
~
(2)
トランクボックス
FLINGER
税込
¥
7,689
¥
6,990
(6)
バスケットへ
ヤマハギア用ラゲージM B-7
JMS(ジェイエムエス)
税込
¥
18,590
~
¥
16,900
~
(3)
ヤマハギア用ラゲージSS B-30
JMS(ジェイエムエス)
税込
¥
16,390
¥
14,900
バスケットへ
HEMEL H-1001A リアボックス
LEAD(リード工業)
税込
¥
7,689
¥
6,990
(4)
バスケットへ
ヤマハギア用キャリーBOX スライド式棚板標準装備 B-68
JMS(ジェイエムエス)
税込
¥
35,090
¥
31,900
汎用ラゲージS B-8
JMS(ジェイエムエス)
税込
¥
16,390
~
¥
14,900
~
(1)
万能アルミ保管箱
TRUSCO
税込
¥
17,915
¥
16,286
(2)
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
バイク用品
整備工具・ウェア・ツーリング用品
ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア
テールボックス
テールボックス本体
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
「テールボックス」にはこんなカテゴリがあります
テールボックス本体
バックレスト
テールボックス部品・アクセサリー
シェアする