フリーアルバム ア-124用替台紙

 

フリーアルバム ア-124用替台紙 5.00 (1件の商品レビュー)

フリー台紙(スリム)。
スライドとじ具タイプ(25穴)。
適用アルバムは、ア-124Nです。
適合
ア-124・134N・137N・234N
材質
台紙芯材/古紙パルプ配合
枚数
3
外寸横幅(mm)
270
台紙
フリー台紙(スリム)
とじ具の種類
スライドとじ具(25穴)
外形寸法縦(mm)
323
内容量
1パック(3枚)
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
サイズ
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
27165723 ア-194N 四ツ切 ¥370
¥279 1 ¥279
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 5.00  総レビュー件数: 1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: 写真整理

いつも、使ってるので使いやすい 廃盤が残念です また他の商品でお世話になります

これは注文コード 27165723 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2019-06-13]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく