キャンパス替芯 0.9mm

 

キャンパス替芯 0.9mm 商品レビューを投稿する

鉛筆の筆記時と近い芯径なので、鉛筆感覚で書くことができます。
ポリマー芯を採用していて、0.9mmの替芯が36本入りなので、リーズナブルかつ書き心地の良さを兼ね備えています。
替芯ケースは本体と一体型のスライドキャップなので、取り出しやすい仕様になっています。
商品タイプ
替芯
長さ(mm)
60
外寸法・幅(mm)
18
外寸法・高さ(mm)
78
外寸法・奥行(mm)
8
内容量
1ケース(36本)
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
3 件中 1 - 3 件
注文
コード

品番
芯径(mm)
濃度(%)
芯硬度
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
27172303 PSR-CHB9 0.9 HB HB ¥200
¥179 1 ¥179
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
27172312 PSR-CB9N 0.9 B B ¥200
¥179 1 ¥179
平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
27172328 PSR-C2B9N 0.9 2B 2B ¥200
¥179 1 ¥179
平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく