鉛筆シャープ(キャンディカラー)0.9mm

 

鉛筆シャープ(キャンディカラー)0.9mm 商品レビューを投稿する

芯が太く0.5mmのシャープペンシルとは違い芯が折れにくいので、しっかりと筆圧をかけて書くことができます。
鉛筆のような柔らかな書き心地です。鉛筆と同じ六角軸のデザインなので鉛筆感覚で使え、正しい持ち方を身に付けることができます。
学習用の他、デッサンやマークシートの塗りつぶしにぴったり。シャープペンシルなので、芯を削る必要がなく、とても便利です。
ノック部分は紛失を防ぐため、外れない設計です。また、未使用時にはペン先が収納される安心設計です。
商品タイプ
本体
仕様
チップスライド
材質
軸:PP・TPE、ノック外:R-ABS、ノック内:POM
軸径(Φmm)
Φ9
長さ(mm)
139
寸法(mm)
袋外寸法/40×197
内容量
1本
注意
※ノック部のキャップは外れません。※本製品には、2B芯が2本入っています。※中で芯が詰まった場合は、ペン先を回して軸を外し、芯パイプを持ってノック部を軽くひねって外し、中の芯を取り出して下さい。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
3 件中 1 - 3 件
注文
コード

品番
芯径(mm)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
27172608 PS-PT110LB-1P 0.9 ¥180
¥149 1 ¥149
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
27172617 PS-PT110P-1P 0.9 ¥180
¥149 1 ¥149
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
27172626 PS-PT110YG-1P 0.9 ¥180
¥149 1 ¥149
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく