端が折れるテープカッター<つまんではる>

 

端が折れるテープカッター<つまんではる> 3.50 (2件の商品レビュー)

端が折れるテープカッター
端が折れるからテープの先端につまみがつくれる
つまみがあるから貼ったテープがはがしやすい
つまみがあるから指の汚れや指紋をベタっとつけない
テープ幅15〜18mm、直径Φ110mmまでのセロハンテープ・PPテープ・メンディングテープが使用できます
材質
本体・リール:ABS、底板:R-ABS
質量(kg)
1.2
テープ種類
セロハンテープ、PPテープ、メンディングテープ:大巻き・小巻き両用
対応テープ幅(mm)
15〜18
外寸法・幅(mm)
55
外寸法・高さ(mm)
110
外寸法・奥行(mm)
180
内容量
1台
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
27176747 T-MC1 ¥2,000
¥1,790 1 ¥1,790
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 3.50  総レビュー件数: 2 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 2

用途: 梱包作業用に購入

普通のセロハンテープには使用できますが、梱包専用テープ(巻き外径φ120mm、テープ厚0.1mmの厚目)にはこの機能使用出来ませんでした。改良も試みましたが、巻き外径のみ対応出来ました。当方の選択ミスです。

これは注文コード 27176747 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 KFOデザインオフィス 様 [2018-02-07]
モノタロウMonotaROからの回答:

この度は書き込みありがとうございます。
ご使用いただけるテープの種類は下記となっております。
セロハンテープ、PPテープ、メンディングテープ:大巻き・小巻き両用
よろしくお願いいたします。

満足度: 5

用途: ビニール袋個装梱包時

端が折れているので、開封する時に袋が破れないで・・・
親切とリサイクルにも役立つ!

これは注文コード 27176747 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-04-04]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく