メモB6横罫入り

 

メモB6横罫入り 5.00 (1件の商品レビュー)

B6サイズの7mm横罫入りのメモです。
枚数
50
縦(mm)
176
横(mm)
125
行数
20
紙質
再生材配合率/中紙:古紙パルプ70%、白色度70%程度(ISO)、上質紙(古紙パルプ配合)
7mm横罫入り
内容量
1冊
注意
※正規JIS規格寸法ではありません。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
サイズ
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
27193522 メ-71N B6 ¥100
¥82 1 ¥82
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 5.00  総レビュー件数: 1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: その日のスタッフの出勤確認の時

とても使いやすいです。ここ数年使用してます。無くなり次第また注文したいです。

これは注文コード 27193522 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 有限会社三真商事 様 [2018-05-24]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく