図面ケースファイル A3

図面ケースファイル A3 コクヨ

図面を折らずに図面クリヤーホルダーごと収容可能です。
背(シール)にタイトルを記入できます。

サイズA3 材質色厚板紙(古紙パルプ配合) 高さ(mm)441 外幅寸法(mm)320 背幅(mm)22 紙質再生材配合率/色厚板紙(古紙パルプ配合率80%) 収納量図面クリヤーホルダー2冊 グリーン購入法適合 内容量1冊
注意
※収容量は図面が最大収容量入った状態の図面クリヤーホルダーの冊数です。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
27200127 セ-F38NB
1,940
1,790
1,969 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「製図用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする