LED無災害記録表

 

LED無災害記録表 商品レビューを投稿する

フィルムLEDを使用した薄型軽量無災害記録板!
付属品
ACアダプター(コード:約2m)、吊り金具、吊りひも、取扱説明書
寸法(mm)
598×845×20
質量(g)
約1300
LED色
目標日数:白色、月日:白色、現在日数:赤色
日本緑十字社品番
229010
内容量
1台
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
材質
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
27100508 記録-1000D (枠)アルミ、(板面)ポリカーボネート、(LED)フィルムLED ¥120,000 メーカー直送品
返品不可
代引不可
廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく