充電式ハンマドリル

 

充電式ハンマドリル 商品レビューを投稿する

高速穴あけのスペシャリスト!
優れた取り回し&穴あけスピード、そして新たに「APT」搭載。
軽快な穴あけ。軽量&コンパクトなボディで思いのままに操る。
「回転数」「打撃数」「パワー」の最適設定で高速穴あけ。
トルクリミッタ。正逆転切替。無段変速スイッチ。プラスチックケース付。
バッテリー電圧(V)
18
バッテリー容量(Ah)
6.0
回転数(min-1[r.p.m])
0〜1600
穴あけ能力(mm) 鉄工
13
穴あけ能力(mm) 木工
24
穴あけ能力(mm)コアビット
35
穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット
32
穴あけ能力(mm) コンクリート
16
充電時間(分)
55
打撃数(min-1[回/分])
0〜5300
タイプ
バッテリ(BL1860B)×2本・充電器(DC18RC)・ケース付
バッテリー
リチウムイオン
付属品
サイドグリップ、ストッパポール
振動3軸合成値(m/s2)
12.0(ハンマドリル)、3.0(ドリル)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
297×79×253
作業量(目安)
(1充電あたり)【Φ6.5mm・深さ30mm】約250本、【Φ10.5mm・深さ40mm】約80本
質量(kg)
2.3(バッテリ含む)
危険等級
V
危険物の種別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の含有量
18mL
危険物の性質
非水溶性
内容量
1台
注意
※ビット別売。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
2 件中 1 - 2 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
27096615 HR165DRGX ¥76,700 取扱停止中
27096624 HR165DRGXW ¥76,700
¥56,900 1 ¥56,900
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく