リピートバンド 標準タイプ

リピートバンド 標準タイプ モノタロウ リピートバンド 標準タイプ モノタロウ リピートバンド 標準タイプ モノタロウ リピートバンド 標準タイプ モノタロウ
(8件のレビュー)

繰り返し使用可能なので経済的です。

用途配線の仮止め等に。 材質66ナイロン 種類標準 使用温度範囲(℃)-40~85 内容量1パック(100本)
注意
※開封後は出来るだけ早くお使いください。時間が経つと黄色く変化する場合があります。※直射日光・火元など高温になる場所では保管しないでください。乾燥すると割れやすくなる場合があります。※まれに若干の繊維が出ているものがあることがございます。
※用途以外に使用しないでください。
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
最大結束径(Φmm)
幅W(mm)
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
29975356 R150 152 35 7.6
539
アウトレット
593 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
29975365 R200 198 54 4.8
419
461 (税込)
取扱い終了

1年間返品保証
29975374 R250 253 73 7.6
1,190
1,309 (税込)
取扱い終了

1年間返品保証
29975383 R280 301 85 4.8
669
736 (税込)
取扱い終了

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
29975365 R200 66001548 - - リピートバンド モノタロウ 66001548 リピートバンド モノタロウ 1パック(100本) 589 税込648 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
29975374 R250 66001557 - - リピートバンド モノタロウ 66001557 リピートバンド モノタロウ 1パック(100本) 1,690 税込1,859 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
29975383 R280 66001566 - - リピートバンド モノタロウ 66001566 リピートバンド モノタロウ 1パック(100本) 939 税込1,033 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2021-11-30
用途:
長さは良いが少し外しにくい
対象商品:
29975365

色んなコード類の整理にと思い購入致しました。長さは十分で、逆に径の小さなものは余った部分が飛び出るので切って使用しています。外す時には、すんなりはいかず、少しコツが必要だと思いました。もう一回り大きな商品か、マジックテープ式の方を購入すれば良かったと思っております。

MonotaROからの回答

 

2019-06-01
用途:
アマチュア無線のアンテナ整備
対象商品:
29975365

アンテナ整備にリピートバンド(タイロックを含む)を使い始めてからは効率が上がりました。
今まではビニールテープでしたが、巻くときも大変ですが、点検のために外すことも多いのです。
とにかくありがたいアイテムです。

2019-01-10
用途:
配線のとりまとめ
対象商品:
29975356

以前購入した貴社ブランドのリピートバンドは、リリーススイッチの部分が短く、且つ小さかったため、爪に引掛けるようにして押していました。そのため、爪と指の間に当該部分が刺さり怪我をすることがありました。今回購入したリピートバンドは、当該部分を指の腹で押せるため、その様な心配は無くなりました。

クールモア犬舎 様 2019-11-25
用途:
犬舎連結

引っかかりの爪が甘いのが多い。これなら百均の方がマシ。残念。

1人が参考にしています
株式会社大前醤油本店 様 2017-07-17
用途:
ホースの結束に利用
対象商品:
29975383

以前はポリ紐でホースを結束していましたが、リピートバンドできれいに
結束でき見栄えも良い。

2019-03-02
用途:
機械への冶具仮固定
対象商品:
29975365

リリースのための爪が短いので外し辛い。価格相応なので仕方なしか・・・。

2018-12-07
用途:
ビニール袋の口を縛るときに使用
対象商品:
29975356

1袋につき数本(2~3本)つめがあまく結束できないものがありちょっと困りました。今まで使用していた物は問題なかったので少し残念です。

2017-06-23
用途:
電源ケーブルなど、まとめる⇔開放する 用途。整理整頓
対象商品:
29975383

使いきりのインシュロックのロックの爪が少し長くなっているだけなので見た目で判断がつき難い。また、開放操作用の爪が小さく差し込む側に平行に付いているため開放しにくい。
用途でいえば耐候タイプが正しいかもしれない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする