電動ドライバー

 

電動ドライバー 商品レビューを投稿する

始動時の反動トルクを軽減。
作業者のパフォーマンスを高めます。
OA機器組立・サッシ加工・エクステリア・リサイクル・分解作業に。
指をトリガー全体で受けるので長時間の作業の疲労を軽減します。
ブラシレスモーター採用で長寿命、低騒音。
長寿命・故障の少ない設計メンテナンスフリー
用途
空調・冷機・給湯器・厨房機器・サッシ組立・ソーラーパネル施工等に。
出力トルク範囲(N・m)
1.6〜4.5
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])
1000
ねじ締め能力(mm) 小ねじ
M3.5〜5.0
ねじ締め能力(mm) タッピンねじ
≦4
定格電圧(V)
AC100(50-60Hz)
定格消費電力(W)
120
ケーブル長(m)
2.5
始動方式
レバー式
電源
ACタイプ
トルク調整
(リング)16段階×8目盛
質量(g)
1100
外形寸法(mm)
290
材質
PC+エラストマー
付属品
ACコード、吊り下げリング×1、いじり止めスリーブ×1、止めネジ(M3×3)×2、六角レンチ(H1.5)×1、3P2P変換アダプター×1、取扱説明書、ビット(MA14+2×65H)×2
適合ビット
(ベッセル)A14、A16
トラスコ品番
828-8289
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
27161742 VE-6000 ¥63,500
¥56,900 1 ¥56,900
平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

VESSEL Electric Screwdriver

この動画を評価してください: このレビューが参考になった。

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく