S形ベースダウンライト

 

S形ベースダウンライト 商品レビューを投稿する

消費電力(W)
4.9
仕様
調光不可、SGI形、ブローイング工法不可、器具取付可能天井面傾斜角度0°〜30°
種別
白熱球40W形器具相当
質量(kg)
0.5
枠:白艶消、反射板:アルミ・鏡面仕上、コーン:白艶消
タイプ
傾斜天井用ダウン、SGI浅型
電源(V)
100
全光束(Lm)
265
色温度(K)
2700
エネルギー消費効率(Lm/W)
54
光源寿命
40000時間
LED
LEDランプE26×1
演色指数(Ra)
82
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷
関連
数量
30798757 ERD3890W ¥16,500
¥9,990 1 9,990
10,989 (税込) 平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

ご質問件数:0この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。