間接照明

 
消費電力(W)
5.1
仕様
調光可能、電源ユニット別売(別置形)、電源接続コード別売:RB-464N、LED交換不可、〈調光兼用タイプPWM信号制御方式〉調光率:5〜90%)
質量(kg)
0.1
樹脂(軟質アクリル・透明)
タイプ
調光/非調光兼用タイプ
モジュール
4.1(0.17A)
電源(V)
100
光源寿命
40000時間
演色指数(Ra)
85
入力電圧
DC24V
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
4 件中 1 - 4 件
注文
コード

品番
色温度(K)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
30815155 ERX9367C 2500 ¥7,300
¥4,490 1 ¥4,490
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
30815164 ERX9368C 3000 ¥7,300
¥4,490 1 ¥4,490
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
30815173 ERX9369C 3500 温白色 ¥7,300
¥4,490 1 ¥4,490
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
30815182 ERX9370C 4000 ナチュラルホワイト ¥7,300
¥4,490 1 ¥4,490
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく