LEDZ SOLID TUBE Lite メンテナンスユニット

 

LEDZ SOLID TUBE Lite メンテナンスユニット 商品レビューを投稿する

電力(W)
6.7
長さ(mm)
626
幅(mm)
79
光源寿命
40000時間
演色指数(Ra)
82
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
2 件中 1 - 2 件
注文
コード

品番
タイプ
色温度(K)
光束(Lm)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
30816862 RAD-634N 非調光タイプ 20W Type 一般タイプ(昼白色) 5000 1036 ¥10,000
¥5,990 1 ¥5,990
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
30816878 RAD-634W 非調光タイプ 20W Type 一般タイプ(ナチュラルホワイト) 4000 984 ¥10,000
¥5,990 1 ¥5,990
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく