設定情報
販売価格(税別)¥88,220〜
カスタマイズ項目
カスタマイズ品番
設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。
 
バスケットに入れる
 

ヨド物置エスモ 1800×750

ヨド物置エスモ 1800×750 ヨドコウ
※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヨド物置エスモ 1800×750 ヨドコウ ヨド物置エスモ 1800×750 ヨドコウ ヨド物置エスモ 1800×750 ヨドコウ ヨド物置エスモ 1800×750 ヨドコウ ヨド物置エスモ 1800×750 ヨドコウ ヨド物置エスモ 1800×750 ヨドコウ ヨド物置エスモ 1800×750 ヨドコウ ヨド物置エスモ 1800×750 ヨドコウ
メーカー直送品 返品不可 代引不可 お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。

ヨド物置エスモ 1800×750 まだレビューはありません。 (0件の商品レビュー)

開口部がぐ〜んとワイドで、中央部の収納物も出し入れスムーズ。必要に応じて左右どちらでも2/3を開口することができます。
さまざまな収納物への対応を可能にしました。扉1枚分、1/3の場所に取り付ける棚柱は左右どちらでも取付け可能。
開け閉めスイスイ、独自の戸車機構。
鍵がなくても仮ロック。自動式と手動式が選べます。
快適な開閉を保つアジャスター(+)建付調整機能。
収納物をホコリ、雨水から守る扉パッキン。
屋根、側壁に排水溝を設けて雨水を処理。
暗い庫内からでもハッキリわかる解除レバー。
注文コード
29876988
シリーズ
エスモ
その他
Eタイプ・設置工事なしもございますAタイプ・設置工事なしもございます
サイズ
1807
奥行(mm)
750
間口(mm)
1800
高さ(cm)
110(YGL),150(EGL),196(AGL)
色(扉)
メタリックローズ(MR)、プレシャスホワイト(PW)、エバーグリーン(EG)、スノーシルバー(SS)、スミ(SM)、ダークウッド(DW)
内容量
1台
注意
※この商品は、設置工事付(=組立設置作業)です。転倒防止工事(=アンカー止めオプション)もご希望に応じて対応しております。
※建物の2F以上への設置工事につきましては、お受けできません。ご了承ください。
※カスタマイズ商品の為、WEB注文限定です。
読込中…
 
 
 
地域運賃   この商品は地域により配送料が発生します。
地域 単位 配送費
 ※ 上記は目安です。詳しくは注文コード毎のページでご確認ください。
沖縄地方 数量1以上のご注文 お送りできません
離島 数量1以上のご注文 お送りできません
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

ご質問件数:0この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。