ドクターブロナー オーガニックバーム

ドクターブロナー オーガニックバーム サハラインターナショナル
(1件のレビュー)

これ1つでお顔、唇、かかと、ひじ、手肌、つめ、髪の毛などのダメージの集中ケアに!5つであらゆる乾きを癒す美容成分タップリのオーガニックレスキューバーム!
天然成分100%で、しかもそのうち99.9%(ローズ/チェリーブロッサム/サンダルウッド&ジャスミンは98%)がオーガニックなので、乾燥が気になるあらゆるところに安心してお使いいただけます。
美容成分の豊富なアボカド油、ヘンプ油、ホホバ油、ミツロウ、ビタミンEを絶妙に配合することにより、単に保湿するだけでなく、皮膚をやわらかくしてから、しっかりと栄養を入れ込むことで美肌に導きます。
ひとつであらゆるケアができて、コンパクトサイズなのでポーチに常備しておくと安心。
少量で、すーっと伸びて、しっとりと穏やかに保湿します。
合成界面活性剤、合成保存料、合成着色料など合成添加物無添加。

用途リップクリーム・唇パック・ハンドクリーム・ネイルクリーム・かかと、ひじのケア・保湿・練香水 内容量1本(14g)
注意
※ホホバ油等高配合の為、油が表面に浮くことがありますが、品質に問題ございません。溶けるので、直射日光、高温多湿、夏場の車内、ポケットの中などを避けて保管してください。
※ベビーマイルドは香料を配合しておりません。
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
成分 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
30097585 - アボカド油、ミツロウ、ホホバ種子油、香料(植物由来)、アサ種子油、ビタミンE ローズ
900
699
769 (税込)
取扱い終了
30097594 - アボカド油、ミツロウ、ホホバ種子油、アサ種子油、ビタミンE ベビーマイルド(無香料)
900
699
769 (税込)
取扱い終了
30097603 - アボカド油、ミツロウ、ホホバ種子油、香料(植物由来)、アサ種子油、ビタミンE シトラスオレンジ
900
699
769 (税込)
取扱い終了
30097612 - アボカド油、ミツロウ、ホホバ種子油、香料(植物由来)、アサ種子油、ビタミンE ラベンダー
900
699
769 (税込)
取扱い終了
30097628 - アボカド油、ミツロウ、ホホバ種子油、香料(植物由来)、アサ種子油、ビタミンE チェリーブロッサム
900
699
769 (税込)
取扱い終了
30097637 - アボカド油、ミツロウ、ホホバ種子油、香料(植物由来)、アサ種子油、ビタミンE サンダルウッド&ジャスミン
900
699
769 (税込)
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
ミヤシタレーシング 様 2018-05-16
用途:
リップクリームとして
対象商品:
30097594

量的にお得かなと思って使用しているがリップクリームとしては持続性がなく残念

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「基礎化粧品・美容液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする