(よりどり3点19800円) ★New! LEDマルチライト SUNWAY(サンウェイ) 照明・防犯・防災 【通販モノタロウ】 SW-GD-020ED

(よりどり3点19800円) ★New! LEDマルチライト

 

(よりどり3点19800円) ★New! LEDマルチライト 4.00 (2件の商品レビュー)

色々な現場や様々な場面で明るく照らす長寿命のLED作業灯
電球寿命:白熱電球の20倍、電気料金:約90%ダウン
防雨仕様で環境を選ばず設置可能
アルミニウムとポリカーボネートの頑強な構造で落下や破損に強い
クランプを外してΦ20mmのパイプに接続可能、クランプで固定、フックで引っ掛けも可能
仕様
3芯→2芯変換アダプター付
材質
アルミニウム、ポリカーボネート
質量(kg)
1(本体)
周波数(Hz)
50/60
消費電力(W)
24
ケーブル長(m)
0.6
本体寸法(mm)
Φ160×90
全光束(Lm)
2400
入力電圧(V)
AC90〜240
色温度(K)
6500
LED寿命(時間)
約40000
光色
昼光色
明るさ
白熱球250W相当
各種認証
PSE、CE、FCC、ROHS
防水性
IP65(防水)
演色指数(Ra)
70-75
クランプ寸法(mm)
170×70
内容量
1台
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
通常価格 購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
29969302 SW-GD-020ED オープン
1 ¥6,600
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 4.00  総レビュー件数: 2 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 4 (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: 暗所作業時の照明

落としても平気です、クランプの強度が弱くすぐ使い物になりませんが
少し価格を上げても強度を上げてください。

これは注文コード 29969302 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-11-26]

満足度: 4 (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: 加工

ACコードが短いので延長ケーブルがいるのが難点です。

これは注文コード 29969302 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2016-11-14]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく