エンジンチェンソー

 

エンジンチェンソー 商品レビューを投稿する

Sスタート
コイルダンパーの力を利用。ロープの引き力が小さく始動が楽に行えます。
チェンブレーキ
緊急時にソーチェンを瞬時に止めます。
ソーチェン楽々調整
調整ボルトをサイドに設置。ドライバー1本で簡単調整。
ソーチェーン
91PX-52E
排気量(mL)
32.2
出力(kW)
1.2
振動3軸合成値(m/s2)
4.7
点火プラグ
BPM6A
燃料タンク容量(L)
0.35
オイルタンク(L)
0.25
寸法(全長×全高×全幅W)(mm)
389×280×226
質量(kg)
4.0(燃料、チェンバー、ソーチェンを含みません)
付属品
両口ボックススパナ
内容量
1台
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
3 件中 1 - 3 件
注文
コード

品番
バー全長(mm)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
29980344 TCS33EB(35SP) 350 オープン
¥38,900 1 ¥38,900
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
29980353 TCS33EB(35SPC) 350 オープン
¥37,900 1 ¥37,900
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
29980362 TCS33EB(40SP) 400 オープン メーカー直送品
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
地域運賃   この商品は地域により配送料が発生します。
地域 単位 配送費
 ※ 上記は目安です。詳しくは注文コード毎のページでご確認ください。
北海道地方 数量1以上のご注文 お送りできません
沖縄地方 数量1以上のご注文 お送りできません
離島 数量1以上のご注文 お送りできません
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく