吸着ピタットテープ

 

吸着ピタットテープ 5.00 (1件の商品レビュー)

吸盤効果でピタッと吸着
粘着剤付きで強力ズレ防止!
用途
マット、カバー類、小物のズレ防止
材質
アクリル系特殊ポリマーフォーム
ベージュ
テープ幅(mm)
30
テープ長さ(m)
4
内容量
1巻
注意
※家具やイス等には使用できません。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
30652807 KPT-3040-BE ¥900
¥799 1 ¥799
出荷目安:7日
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 5.00  総レビュー件数: 1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: マットや小物の仮固定用に

マットや卓上の小物の固定用に長年使用しています。
一度吸着するとしっかり固定されます。
粘着テープではないので、外した時に跡が残らず、何度でも使用できるので大変便利です。 継続して使用するつもりです。

これは注文コード 30652807 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-10-25]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく