アルミスコップ

 

アルミスコップ 4.52 (21件の商品レビュー)

アルミ製で軽くて錆びません。
除雪、酪農、畜産など様々な場所で使用できます。
用途
除雪、酪農、畜産など
材質(頭)
アルミ
板厚(mm)
2
材質(柄部)
タモ材
内容量
1本
注意
※用途以外でご使用しないで下さい。
※先端部・柄部・取手部に異常がある場合は使用しないでください。
※作業時、携帯中は周囲に十分注意してください。
※先端部は危険ですので、保管時にご注意ください。
※テコの代わりに使用しないでください。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
2 件中 1 - 2 件
注文
コード

品番
全長(mm)
質量(kg)
頭部長(mm)
頭部幅(mm)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
31087498 A-丸型 1100 1.33 400 300
¥1,690 1 ¥1,690
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
返品保証
31087507 A-角型 1025 1.2 300 255
¥1,390 1 ¥1,390
欠品中
返品保証
代替品有
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
31087507
A-角型
75268121
1669
1669 銀象印 D柄アルミショベル角形 浅香工業 75268121 銀象印 D柄アルミショベル角形
浅香工業 1丁
¥3,190
ナショナルブランドの相当品です
31087507
A-角型
40309577
角 アルミスコップ トンボ工業 40309577 アルミスコップ
トンボ工業 1本
¥2,090
ナショナルブランドの相当品です
31087507
A-角型
08295734
TAS-970K
TAS-970K アルミショベル角形 TRUSCO 08295734 アルミショベル角形
TRUSCO 1本
¥2,443
ナショナルブランドの相当品です

平均満足度: 4.52  総レビュー件数: 21 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: 雪かき

私の地域は豪雪遅滞では無いのですが、プラスチックは雪の季節の寒さで割れやすく、しかも地面が砂利敷のため更に割れやすく直ぐダメになってしまいますが、アルミなら割れ難く曲がっても修正が楽だと思い購入しました。全くその通りで、特売週間で購入しました。軽くて丈夫!!とても良い買い物をしたと大満足です!!

これは注文コード 31087498 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2019-02-03]

満足度: 5

用途: 雪かきに使う予定です。

思った以上に軽いです。固いものだと曲がりそうですが使っていないので分かりません。
いい買い物をしたと思います。

これは注文コード 31087507 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2019-01-23]

満足度: 5

用途: 米ぬかを掘る時

とても軽くて使いやすいです。
女性スタッフが使うことが多いですが負担が少なく持ちやすいです。

これは注文コード 31087507 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2019-01-15]

満足度: 5

用途: 雪かき用

去年の大雪で今まで使っていたスコップが壊れたので購入しました。今までの物は鉄製だったのでアルミ製の軽さに驚きました。あとは耐久性に期待します。

これは注文コード 31087498 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2019-01-04]

満足度: 5

用途: 雪かき用に

プラスチックのと迷いましたが年に何回も使わないので、アルミのほうが長く使えるかなと思いこれにしました。 軽くて良い選択をしたと思っています

これは注文コード 31087507 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-12-28]

満足度: 4 (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: 除雪作業用

除雪時期しか使用しないので問題なく使用できるが保管時外に置くと、木の部分の塗装が雨にあたらなくてもすぐにはがれるてくる。値段相応と割り切って使えばいいと思います。

これは注文コード 31087498 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-11-28]

満足度: 1

用途: 雪かき

円柱棒状の木と逆三角形の取手を接合している2本のリベットが不十分でガタツキが大きかったので、返品交換依頼しました。交換品も少しガタツキがあったので、作業中に抜けてしまわないか危惧しています。接合部の構造が外部からはよく分からないが、シンプルに固定した方が耐久性は増すのではないでしょうか。

これは注文コード 31087507 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2019-01-25]

満足度: 5

用途: 除雪のため使います。

軽くて雪も付かず、使いやすい、強度も十分、満足しています。

これは注文コード 31087507 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 東原町内会 様 [2018-12-14]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく