パイプ柄穴あけショベル

 

パイプ柄穴あけショベル 4.25 (4件の商品レビュー)

各種工事での作業や、土木・舗装・造園・農業・園芸などに使用できます。
土離れがいい!作業効率アップ
用途
水道・電気・ガス工事や土木・造園など
板厚(mm)
1.8
材質(柄部)
スチールパイプ
頭部長(mm)
290
頭部幅(mm)
255
内容量
1本
注意
※RB13カタログでは黒色で掲載していますが、本製品はクリーム色となります。
※用途以外でご使用しないで下さい。
※先端部・柄部・取手部に異常がある場合は使用しないでください。
※作業時、携帯中は周囲に十分注意してください。
※先端部は危険ですので、保管時にご注意ください。
※テコの代わりに使用しないでください。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
全長(mm)
材質(頭)
質量(kg)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
31087534 AS-丸型 970 鉄(50Mn) 1.53
¥999 1 ¥999
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
返品保証
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 4.25  総レビュー件数: 4 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: 田んぼの四隅

水が抜けて、土だけ掘れるので力が入らない 良いと思います。

これは注文コード 31087534 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2019-01-17]

満足度: 5

用途: 農作業の穴掘り

凄くしっかりとしてて、便利で良心的な価格で大変よかったです。

これは注文コード 31087534 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 株式会社木内計測 様 [2017-05-25]

満足度: 4

用途: 庭木の植え替え

以外に軽く使いやすい 値段も手ごろでこれで充分だと思います

これは注文コード 31087534 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 カーズナガヌマ 様 [2017-04-01]

満足度: 3

用途: 穴掘り

この値段なら十分だと思います。ダメになったらまた購入しようと思います。

これは注文コード 31087534 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 昇緑庭 様 [2017-04-10]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく