エムケーダクト 1号

 

エムケーダクト 1号 5.00 (2件の商品レビュー)

先端技術を支えるマサルの合成樹脂製ダクト。配線保護、配管隠ぺい等にご使用頂けます。
長さ(m)
1
幅(mm)
40
厚さ(mm)
1.5
高さ(mm)
30
内容量
1本
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
4 件中 1 - 4 件
注文
コード

品番

参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷
関連
数量
30412917 MD11L10 グレー ¥760
¥599 1 599
659 (税込) 平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
30412926 MD12L10 ホワイト ¥760
¥599 1 599
659 (税込) 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
30412935 MD13L10 ミルキー ¥760
¥599 1 599
659 (税込) 平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
30412944 MD15L10 クリーム ¥760
¥599 1 599
659 (税込) 平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 5.00  総レビュー件数: 2商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: アンテナケーブル配線作業

色がバリエーションあり、壁紙と一致して満足してます
材料が柔らかいので配線作業も非常に楽です

これは注文コード 30412926 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2020-03-29]

満足度: 5

用途: 配線をまとめて隠す為に使用。

DYで作業しましたが、配線も纏まり見た目が綺麗になりました。

これは注文コード 30412926 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2019-03-01]

ご質問件数:0この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。