エムケーダクト 2号

 

エムケーダクト 2号 4.00 (1件の商品レビュー)

先端技術を支えるマサルの合成樹脂製ダクト。配線保護、配管隠ぺい等にご使用頂けます。
長さ(m)
1
幅(mm)
60
厚さ(mm)
2.5
高さ(mm)
40
内容量
1本
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
4 件中 1 - 4 件
注文
コード

品番

参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷
関連
数量
30412953 MD21L10 グレー ¥1,350
¥1,290 1 1,290
1,419 (税込) 平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
30412962 MD22L10 ホワイト ¥1,350
¥1,290 1 1,290
1,419 (税込) 平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
30412978 MD23L10 ミルキー ¥1,350
¥1,290 1 1,290
1,419 (税込) 平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
30412987 MD25L10 クリーム ¥1,350
¥1,290 1 1,290
1,419 (税込) 平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 4.00  総レビュー件数: 1商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 4

用途: 配線作業時

いつもは2mのエムケーなのですが移動が軽バンの時に1mだと乗せやすいし施工時も水平取りやすかった。

これは注文コード 30412962 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 N'sエンジニアリング 様 [2018-01-28]

ご質問件数:0この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。