NEWビックタフロードキャリー CAPTAIN STAG 二輪運搬車 【通販モノタロウ】 M-1954

NEWビックタフロードキャリー

 

NEWビックタフロードキャリー 4.75 (4件の商品レビュー)

材質
本体:鉄(クロムめっき)、持ち手:ウレタンフォーム、タイヤ:合成ゴム、ホイール:ポリプロピレン、ロープ:合成ゴム(ポリエステル被覆)
質量(kg)
約2.8
耐荷重(kg)
約40
収納時寸法(mm)
(約)350×590×厚さ145
組立寸法(mm)
(約)幅380×奥行460×高さ965
内容量
1台
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
通常価格 購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
30982875 M-1954 ¥4,500
¥2,690 1 ¥2,690
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 4.75  総レビュー件数: 4 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: ケース買いの水の運搬

耐荷重40KGということで1L水を2ケースまとめて運べるため便利。
画像よりがっしりとしているので、よかった

これは注文コード 30982875 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-05-24]

満足度: 4

用途: 荷物の搬送

タイヤが大きいので路面状態の悪いところでも安定しており段差の低い階段ならそのまま上がれるので重宝してしている。しかしホイールと車軸のはまり込むところが強度的に不安。

これは注文コード 30982875 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 OceanPlus 様 [2018-04-25]

満足度: 5

用途: 自治会等の地域資源回収における、公民館への小運搬

便利さを評価されて、他人に譲渡したため。今回御社のカタログを拝読して、同程度のものが見つかって大変助かっています。

これは注文コード 30982875 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 株式会社グローバルリード 様 [2017-10-06]

満足度: 5

用途: 塗装作業、ゴミ出し

塗装作業で使用していたら、家族の者に「ゴミ置き場まで少し距離があるので、家庭用ゴミ出し用に欲しい」といわれ2台目を購入しました。荷台のロック機能があれば尚いいのかなと思います。

これは注文コード 30982875 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 株式会社 M・M・C 様 [2017-04-03]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく