テント消臭・除菌スプレー

 

テント消臭・除菌スプレー 4.00 (1件の商品レビュー)

成分
植物抽出液、エタノール、陽イオン界面活性剤、非イオン界面活性剤、有機酸
寸法(mm)
(約)径53×高さ110
香り
無香タイプ
危険等級
U
危険物の種別
第四類
危険物の品名
アルコール類
内容量
1本(40mL)
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
31005677 M-9819 ¥1,100
¥669 1 ¥669
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 4.00  総レビュー件数: 1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 4

用途: テントの消臭に使用。

大きな2ルームテントだと2個から3個必要だと思います。

これは注文コード 31005677 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-06-15]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく