流線型回転灯(ゴムマグネット脱着式) 24V
|
(2件のレビュー)
車のルーフに傷をつけないゴムマグネット着脱式です。
車体に傷をつけない吸盤効果の高い、大型ゴムマグネット板を使用しています。
大型反射鏡を内蔵、強力に回転閃光します。
回転機構はリムドライブ駆動方式を採用、非常に静かで安定した回転を実現しました。
プラグを車のシガーライターソケットに差し込むだけで、すばやく点灯回転し警告信号を送ります。
グローブは耐衝撃性、耐熱性に優れたポリカーボネート樹脂製。
材質(グローブ)ポリカーボネート樹脂
質量(kg)0.9
電流(A)1.9
定格電圧(V)DC24
口金BA15S
閃光数(min-1[回/分])230
電球形状ハロゲン球
電球JA/BA15S 24V 55W
電球No.D02405515A-F1
内容量1個
注意
※走行中は、落下を防止して下さい。落下すると後続車が非常に危険です。(車両走行中の使用は許可を必要とします)
※詳しくは、道路運送、車両の保安基準をご確認下さい。